• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Impact Verbindungsstück 1″-3/4″ 200 mm

Artikel-Nr.: 18866A-200
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Produktart Verbindungsteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 18866A-200
EAN / GTIN 4991644460021
Herstellernummer 18866A-200
L-Nummer L60050 1684
Hersteller Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxemburg, www.ko-ken-europe.com

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 200 mm
Dimension D2: 1″
D1: 3/4″
Antrieb: 1″
Innenvierkant
Abtrieb 3/4″
Aussenvierkant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb