• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ersatzmesser Oden

Artikel-Nr.: 1884727
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Messer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1884727
EAN / GTIN 4010886859186
Herstellernummer 1884727
L-Nummer L60160 5508

Beschreibung

Beschreibung:

  • Benutzerfreundlich, einfache Handhabung, Rundumschnitt
  • Präzise Einstellung der Schnitttiefe (Justierrad mit 9 Positionen)
  • Auswechselbare Klinge
  • Sichere, abgerundete, tragbare Form
  • Abisolierkapazität: 2,5 - 11 mm
  • Isolationsdicke: bis zu 1,0 mm
  • Abmessungen: 90,5 x 39,5 x 19 mm
  • Ersatzklinge erhältlich

Merkmal:

  • Leitungs-/Kabeldurchmesser: 2,5 - 11 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • Ausführung funkenfrei: Nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb