• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Präzisionspinzette, plane Greiffläche, blendfrei mattiert

Artikel-Nr.: 1881671
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Pinzette

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1881671
EAN / GTIN 4010886861431
Herstellernummer 1881671
L-Nummer L60160 4418

Beschreibung

Beschreibung:

  • Plane, feine Greifflächen
  • Blendfreie, mattierte Oberfläche
  • Magnetisch

Merkmal:

  • Gesamtbreite [mm]: 10 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 95 mm
  • Material: 1.4021 rfr.
  • Oberfläche: Blendfrei mattiert
  • 1000 V isoliert: nein
  • Ausführung funkenfrei: Nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb