• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Präzisionspinzette, flach, blendfrei mattiert

Artikel-Nr.: 1881655
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Pinzette

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1881655
EAN / GTIN 4010886861417
Herstellernummer 1881655
L-Nummer L60160 4735

Beschreibung

Beschreibung:

  • Flache, feine, lange Spitzen
  • Blendfreie, mattierte Oberfläche
  • Anti-magnetisch

Merkmal:

  • Gesamtbreite [mm]: 10 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 130 mm
  • Material: 1.4303 18/10
  • Oberfläche: Blendfrei mattiert
  • 1000 V isoliert: nein
  • Ausführung funkenfrei: Nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb