• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Universalzange 200mm

Artikel-Nr.: 187AP.20CPE
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
    Produktart Multifunktionszange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 187AP.20CPE
    EAN / GTIN 3662424087271
    Herstellernummer 187AP.20CPE
    L-Nummer L60130 10191

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Flache und ovale Einsätze, geriffelt, kombiniert mit hohen Schneidleistungen
    • Schneiden, die bei jedem Drahttyp für einen sauberen Schnitt sorgen: weicher Draht, moderne Werkstoffe und Pianodraht gemäß den folgenden Abmessungen: 187AP.20CPE: 2.2mm 205 kg/mm²
    • Die Geometrie senkt die Schneidkraft dank einer versetzten Achse und einem speziellen Schneidprofil erheblich
    • Besonders beständige, gut schneidende, induktionsgehärtete Kohlenstoffstahl-Legierung
    • Ergonomische, chemikalienbeständige Bi-Material-Überzüge mit: - Rückholfeder - Haltering (der Haltering erhöht die Nennlänge um 10 mm)
    • Ausführung: Verchromt, korrosionsbeständig

    Merkmal:

    • B [mm]: 26
    • C [mm]: 42
    • E [mm]: 11,5
    • L [mm]: 205
    • Pianodraht Ø[MM]: 2,2
    • Gewicht in Gramm: 300

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb