• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Universalzange 205 mm CPE

Artikel-Nr.: 187A.20G
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
Produktart Multifunktionszange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 187A.20G
EAN / GTIN 3662424087141
Herstellernummer 187A.20G
L-Nummer L60130 8890

Beschreibung

Beschreibung:

  • Flache und ovale Einsätze, geriffelt, kombiniert mit hohen Schneidleistungen
  • Schneiden, die bei jedem Drahttyp für einen sauberen Schnitt sorgen: weicher Draht, moderne Werkstoffe und Pianodraht gemäß den folgenden Abmessungen: - 187A.20G: 2,2 mm 205 kg/mm²
  • Die Geometrie senkt die Schneidkraft dank einer versetzten Achse und einem speziellen Schneidprofil erheblich
  • Besonders beständige, gut schneidende, induktionsgehärtete Kohlenstoffstahl-Legierung
  • Ergonomische, rutschfeste und chemikalienbeständige PVC-Griffe, ohne auf gute Zugänglichkeit zu verzichten
  • Ausführung: Lackiert, korrosionsbeständig

Merkmal:

  • B [mm]: 26
  • C [mm]: 42
  • E [mm]: 26
  • E1 [mm]: 11,5
  • L [mm]: 205
  • Gewicht in Gramm: 300

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb