• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Universalzange 165mm CPE

Artikel-Nr.: 187A.16CPE
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
Produktart Multifunktionszange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 187A.16CPE
EAN / GTIN 3662424087240
Herstellernummer 187A.16CPE
L-Nummer L60130 8683

Beschreibung

Beschreibung:

  • Flache und ovale Einsätze, geriffelt, kombiniert mit hohen Schneidleistungen
  • Schneiden, die bei jedem Drahttyp für einen sauberen Schnitt sorgen: weicher Draht, moderne Werkstoffe und Pianodraht gemäß den folgenden Abmessungen: - 187A.16CPE: 1.8mm 215 kg/mm²
  • Die Geometrie senkt die Schneidkraft dank einer versetzten Achse und einem speziellen Schneidprofil erheblich
  • Besonders beständige, gut schneidende, induktionsgehärtete Kohlenstoffstahl-Legierung
  • Ergonomische, chemikalienbeständige Bi-Material-Überzüge mit: - Rückholfeder - Haltering (der Haltering erhöht die Nennlänge um 10 mm)
  • Ausführung: Verchromt, korrosionsbeständig

Merkmal:

  • B [mm]: 21
  • C [mm]: 34
  • E [mm]: 9,5
  • L [mm]: 165
  • Pianodraht Ø[MM]: 1,8
  • Gewicht in Gramm: 195

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb