• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bügelsäge mit 2K-Griff

Artikel-Nr.: 1879375
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Bügelsäge

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1879375
Kopieren
EAN / GTIN 4010886861394
Kopieren
Herstellernummer 1879375
Kopieren
L-Nummer L60160 935
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zum Zertrennen von Metallen und Stahl
  • Vielfältig einsetzbare und robuste Metall-Bügelsäge mit Verstellmöglichkeit
  • Um dem jeweiligen Einsatzzweck bestmöglich gerecht zu werden, kann das Sägeblatt sowohl senkrecht als auch um 40° abgewinkelt eingesetzt werden
  • Praktische, werkzeuglose Spannfunktion des Sägeblatts durch blaues Spannelement im Handgriff
  • Unverlierbare Spannstifte fixieren das Sägeblatt
  • Ergonomisches Arbeiten und Langlebigkeit werden gewährleistet durch die Kombination des leichten Aluminium-Bügels mit einem soften, abgewinkelten Handgriff
  • Bimetall-Sägeblatt 407 A

Merkmal:

  • Gesamtbreite [mm]: 133 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 27 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 405 mm
  • Griffmaterial: Softgummi
  • Material: Aluminium-Druckguss
  • 1000 V isoliert: nein
  • Sägeblatt beidseitig verwendbar: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb