• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Längsmodul, leer, 480x150 mm

Artikel-Nr.: 1879243
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Ablageboden

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1879243
EAN / GTIN 4010886860540
Herstellernummer 1879243
L-Nummer L60160 4309

Beschreibung

Beschreibung:

  • Geeignet z. B. zur Aufnahme von Drehmomentschlüsseln oder anderen langen Werkzeugen bzw. Kleinteilen
  • Aus schlagfestem ABS-Kunststoff, schwarz genarbt
  • Maße: B 480 x T 150 x H 42 mm

Merkmal:

  • Gesamtbreite [mm]: 480 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 42 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 150 mm
  • Material: Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb