• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeughalter für Schraubendreher für 6 Teile

Artikel-Nr.: 1879200
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Halter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1879200
EAN / GTIN 4010886861110
Herstellernummer 1879200
L-Nummer L60160 5094

Beschreibung

Beschreibung:

  • Passend für Lochbleche mit Vierkantlochung 10 x 38 mm
  • Pulverbeschichtet
  • Lieferung ohne Werkzeuge

Merkmal:

  • Ausführung: für 6 Teile
  • 1000 V isoliert: nein
  • für Vierkantlochung 10 x 38 mm: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb