• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeughaken für Zangen 55x20 mm

Artikel-Nr.: 1879189
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Lochwandhaken

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1879189
EAN / GTIN 4010886859711
Herstellernummer 1879189
L-Nummer L60160 4997

Beschreibung

Beschreibung:

  • Passend für Lochbleche mit Vierkantlochung 10 x 38 mm
  • Verzinkt

Merkmal:

  • Gesamtbreite [mm]: 55 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 20 mm
  • Oberfläche: Verzinkt
  • 1000 V isoliert: nein
  • für Vierkantlochung 10 x 38 mm: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb