• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rollwerkbank mit Sortiment

Artikel-Nr.: 1873849
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart mobile Werkbank

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1873849
EAN / GTIN 4010886858301
Herstellernummer 1873849
L-Nummer L60160 5699

Beschreibung

Beschreibung:

  • Multiplex Buchen-Schichtholzplatte, Oberfläche durch Leinölfirnis zusätzlich geschützt
  • Großer Stauraum, durch Tür gesichert
  • Zentralverriegelung mit Zylinderschloss
  • Mit 9 Schubladen: 8x Typ 1 Höhe 67 mm und 1x Typ 2 Höhe 137 mm
  • Schubladen mit Einhandbedienung und Sicherheitsverriegelung
  • Schubladen individuell unterteilbar, Längs- und Querteiler im Lieferumfang enthalten
  • Tragfähigkeit pro Schublade 40 kg, untere Schwerlastschublade 60 kg
  • Schwerlastfahrwerk mit rollengelagerten Hochleistungsrädern, 2 Bockrollen Ø 200 mm und 2 Lenkrollen Ø 125 mm, beide mit Totalfeststeller
  • Statische Tragkraft 1000 kg, im mobilen Betrieb 750 kg
  • Maße: H 985 x B 1100 x T 550 mm
  • Umfangreiches Industrie-Sortiment für den Profi
  • Werkzeuge in metrischen Abmessungen
  • Bewährte GEDORE ES-Werkzeugmodule aus ABS-Kunststoff

Merkmal:

  • Anzahl Schubladen: 9
  • Aufbewahrung: Werkbank
  • Gesamtbreite [mm]: 1.100 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 985 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 550 mm
  • Material: Stahlblech
  • Schubladentyp:
    • 8x Typ 1, H. = 67 mm
    • 1x Typ 2, H. = 137 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb