Beschreibung:
Der TYFIX-Handrutscher ist ein Schleifradierer zum Verbessern von Oberflächen. Das Entgraten, Entrosten, Polieren und Entfernen von Schmutz und Farbe zählt zu seinen Hauptaufgaben. Der TYFIX ist vor allem im Haushalt ein gerne eingesetztes Produkt, um Haushaltsgeräte, Töpfe usw. aus Niro und Aluminium zu reinigen. Auch zum Reinigen von Fliesenfugen problemlos einsetzbar.
Merkmal:
- Form: 90TY TYFIX
- Korngröße: 100
- Vs /max: 20 m/s
- Spezifikation : C 100 - BE5
- Abmessung (B x C x L): 50 x 20 x 80 mm
- Durchmesser: 50 mm
- Stärke: 20 mm
- Bohrung: 80 mm
Vorteil:
- Gutes Sortiment
- Universeller Einsatz
Verwendung:
- Zum Entgraten, Entrosten, Polieren und Entfernen von Schmutz und Farbe
- Zum Reinigen von Haushaltsgeräten, Töpfen etc. aus Niro und Aluminium