• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gleitgriff mit Auslöser 1/2″

Artikel-Nr.: 1871641
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1871641
EAN / GTIN 4010886859469
Herstellernummer 1871641
L-Nummer L60160 387

Beschreibung

Beschreibung:

  • Sicherung gegen unabsichtliches Lösen
  • Vanadium-Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt
  • Einfache Ver- und Entriegelung durch Verdrehen des Griffes
  • Ein unabsichtliches Lösen während der Arbeit wird durch eine asymmetrische Positionierung des Lösepunktes verhindert
  • Besonders geeignet für Arbeiten in sensiblen Bereichen, in denen Verliersicherheit ein Thema ist
  • Beispiele: Flugzeugtriebwerke, Arbeiten in tiefen Maschinenkörpern
  • DBGM (Deutsches Bundes-Gebrauchsmuster)

Merkmal:

  • Antriebsvierkant [metrisch]: 12,5 mm
  • Antriebsvierkant [zöllig]: 1/2″
  • Gesamtlänge [mm]: 292 mm
  • Material: Vanadium-Stahl 31CrV3
  • Oberfläche: geschliffen, verchromt
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb