• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Messwertgeber rotierend 140-1400 Nm 1″

Artikel-Nr.: 1871188
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Artikelnummer 1871188
    EAN / GTIN 0611702895674
    Herstellernummer 1871188

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Rotierende Messwertgeber-Serie XR im Bereich von 0,2-1.400 Nm
    • Kalibrierter Bereich 10 % - 100% vom maximalen Wert
    • Geeignet für den Einsatz mit Impulsschraubern
    • Einfache Handhabung durch Quicktec - Technologie (Sensorerkennung)
    • Kompatibel zu den Drehmomentprüfsystemen CAPTURE Display und CAPTURE Hub
    • Inkl. UKAS Prüfzertifikat nach BS 7882

    Merkmal:

    • 1000 V isoliert: Nein
    • Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]: 25,0 mm
    • Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]: 1″
    • Drehmoment (max.) [N·m]: 1400 Nm
    • Drehmoment (min.) [N·m]: 140 Nm
    • Drehmomentbereich (min./max.) [N·m]: 140 Nm - 1400 Nm
    • Gesamtbreite [mm]: 104 mm
    • Gesamthöhe [mm]: 64,5 mm
    • Gesamtlänge [mm]: 125 mm
    • Grafikdisplay: Nein
    • Messgenauigkeit Drehmoment: +/-0,3%
    • Netto-Gewicht [kg]: 1,5 kg
    • REACH Registrierung vorhanden: Nein
    • Überlastschutz: Nein
    • VDE zertifiziert: Nein

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb