• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

RM-FCR-1500-H7N-CS-C IC07 Vollhartmetall-Reibahlen, zylindrischer Schaft, gedrallte Nut, nach DIN 212B,für die Bearbeitung von Durchgangsbohrungen

Artikel-Nr.: 1870749
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Reibahle

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1870749
EAN / GTIN 7291075397574
Herstellernummer 1870749
L-Nummer L24010 5

Beschreibung

Beschreibung:

Reibahle - Solid / gelötet, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 15 mm, Schneidkantenlänge (L) 50 mm, Gesamtlänge (OAL) 162 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 15 mm
  • Schneidkantenlänge (L) 50 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 162 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb