• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

REEN Drehmomentschrauber 1/4″ 50-406 cN·m

Artikel-Nr.: 1870505
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Drehmomentschraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1870505
EAN / GTIN 0701698906697
Herstellernummer 1870505

Beschreibung

Beschreibung:

  • Einsatz:
  • Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 50 - 400 cN·m
  • Serienmontage bei gleich bleibendem Wertanzug
  • Elektronik-Industrie, Feinmechanik und industrielle Fertigung
  • Ausführung:
  • Festeinstellbarer Drehmomentschrauber - ohne Skala
  • Mit 1/4″ Innensechskantaufnahme zur Betätigung von 1/4″ Bits nach DIN 3126 - C 6,3
  • Mit Adapter auch passend für 1/4″ Steckschlüsseleinsätze nach DIN 3124
  • Auslösegenauigkeit: +/- 6 % Toleranz vom eingestellten Wert
  • Ausführung nach DIN EN ISO 6789 Typ II Klasse F
  • Präzisions-Umlauf-Kugelkupplung für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug, Sonderausführungen erhältlich
  • Präzisions-Mechanismus gleitet bei Erreichen des eingestellten Wertes deutlich spürbar durch
  • Automatische Rückstellung in die Ausgangsposition
  • Leichte Konstruktion durch eloxierte Aluminiumgriffe
  • Die Festeinstellung kann im Werk oder eigenhändig auf geeigneten Prüfgeräten vorgenommen werden
  • Wenn werksseitige Festeinstellung gewünscht ist, bitte bei Bestellung N·m-Wert angeben (Preis auf Anfrage)
  • Griffe in blau, rot, grün oder gold eloxiert erhältlich
  • Lieferumfang:
  • Drehmomentschrauber
  • 1/4″ Adapter-Antriebstück (No. 757-20)
  • Modell No. TLS 1360 FH mit zusätzlichem Quergriff für leichteres Arbeiten
  • Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Lieferung in stabiler Kartonage

Merkmal:

  • Antriebsaufnahme, Sechskant- [metrisch]: 6,3 mm
  • Antriebsaufnahme, Sechskant- [zöllig]: 1/4″
  • Antriebstyp/Antrieb: Bitaufnahme
  • Anzugsrichtung: Links und Rechts
  • Auslösemechanik: Rutschkupplung
  • Drehmomentbereich (min./max.) [cNm]: 50 cNm-406 cNm
  • Einsatzbereich:
    • Montage
    • Fertigung
    • Qualitätskontrolle
    • Serienmontage
    • Wartung und Instandhaltung
  • Gesamtlänge [mm]: 127 mm
  • Präzision: +/- 6 %
  • Prüfzertifikat: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • 1000 V isoliert: nein
  • EPA-/ESD-Ausführung: nein
  • Festeinstellung: ja
  • Quergriff vorhanden: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: ja
  • VDE zertifiziert: nein
  • Zielgruppen:
    • Automotive
    • Elektronik-Industrie
    • Industrie
    • Feinmechanik
    • Militär
    • Service

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb