• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

RM-FCR-0800-H7N-CS-C IC07 Vollhartmetall-Reibahlen, zylindrischer Schaft, gedrallte Nut, nach DIN 212B,für die Bearbeitung von Durchgangsbohrungen

Artikel-Nr.: 1870441
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Produktart Reibahle

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1870441
EAN / GTIN 7291075397475
Herstellernummer 1870441
L-Nummer L24010 40

Beschreibung

Beschreibung:

Reibahle - Solid / gelötet, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 8 mm, Schneidkantenlänge (L) 33 mm, Gesamtlänge (OAL) 117 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 8 mm
  • Schneidkantenlänge (L) 33 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 117 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb