• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

RM-FCR-0650-H7N-CS-C IC07 Vollhartmetall-Reibahlen, zylindrischer Schaft, gedrallte Nut, nach DIN 212B,für die Bearbeitung von Durchgangsbohrungen

Artikel-Nr.: 1870312
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Reibahle

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 1870312
    EAN / GTIN 7291075397444
    Herstellernummer 1870312
    L-Nummer L24010 27

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Reibahle - Solid / gelötet, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6.5 mm, Schneidkantenlänge (L) 28 mm, Gesamtlänge (OAL) 101 mm

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6.5 mm
    • Schneidkantenlänge (L) 28 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 101 mm
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb