• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Universal-Winkelmesser, mit 300 mm Klinge

Artikel-Nr.: 187-908-10
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
    Produktart Winkelmesser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 187-908-10
    EAN / GTIN 4550501368988
    Herstellernummer 187-908-10
    L-Nummer L40010 14395

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Der Universal-Winkelmesser bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Ermöglicht hochpräzise Winkelmessungen von Maschinen, Formen und Vorrichtungen. Mit Anschlussmöglichkeit an Höhenmess- und Montage an Anreißgeräte Serie 192 über Halter.

    Merkmal:

    Bereich: 0-90° x4 (360°)
    Inch-Metrisch: Metrisch
    Abstufung: 5 ' (0° - 90° - 0°)

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb