• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Universal-Winkelmesser, mit 12″ Klinge

Artikel-Nr.: 187-906-10
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
Produktart Winkelmesser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 187-906-10
EAN / GTIN 4550501369015
Herstellernummer 187-906-10
L-Nummer L40010 14589

Beschreibung

Beschreibung:

Der Universal-Winkelmesser bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Ermöglicht hochpräzise Winkelmessungen von Maschinen, Formen und Vorrichtungen. Mit Anschlussmöglichkeit an Höhenmess- und Montage an Anreißgeräte Serie 192 über Halter.

Merkmal:

Schaufelkantenwinkel: 60°, 45° Kanten
Geliefert: In einer Schachtel mit Halter für Höhenmessgerät, Lupe
Abstufung: 5 ' (0° - 90° - 0°)
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb