• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digimatic Universalwinkelmesser Klingenlänge: 300 mm, Zoll/Metrisch

Artikel-Nr.: 187-552
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
Produktart Winkelmesser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 187-552
EAN / GTIN 4946368376547
Herstellernummer 187-552
L-Nummer L40010 7527

Beschreibung

Beschreibung:

Dies ist ein Digimatic Universal-Winkelmesser mit Datenausgabe, der Ihnen die folgenden Funktionen bietet: Sichere Ablesung über klar erkennbare Digitalanzeige. Automatische Abschaltung nach 10 Minuten, einfache Justierung über feste Referenzpunkte. Die Messschiene ist über die ganze Länge verschieb- und klemmbar. Feineinstellung für exaktes Justieren beliebiger Winkelmaße. Mit Anschlussmöglichkeit an Höhenmess- und Anreißgerät Serie 192 über Halter.

Merkmal:

Nullstellung: Ja
Ziffernschrittwert: 1' (0,01°)
Wiederholpräzision: 1' (0.01°)
Anzeige: LCD mit einer Höhe von 6,5mm
ON/OFF: Ja
DATA (Ausgabe mit Kabel) / HOLD (Anzeigewert): Ja
Zoll/Metrisch: Zoll/Metrisch
Lieferumfang: In einer Box, 1x Batterie
Energieversorgung: 1 Batterie CR-2032
Batterielebensdauer: ca. 2.000 Stunde

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb