• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digimatic Universalwinkelmesser Klinge Länge: 150 mm

Artikel-Nr.: 187-501
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Winkelmesser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 187-501
EAN / GTIN 4946368376516
Herstellernummer 187-501
L-Nummer L40010 1002

Beschreibung

Beschreibung:

Dies ist ein Digimatic Universal-Winkelmesser mit Datenausgabe, der Ihnen die folgenden Funktionen bietet: Sichere Ablesung über klar erkennbare Digitalanzeige. Automatische Abschaltung nach 10 Minuten, einfache Justierung über feste Referenzpunkte. Die Messschiene ist über die ganze Länge verschieb- und klemmbar. Feineinstellung für exaktes Justieren beliebiger Winkelmaße. Mit Anschlussmöglichkeit an Höhenmess- und Anreißgerät Serie 192 über Halter.

Merkmal:

Nullstellung: Ja
Ziffernschrittwert: 1' (0,01°)
Wiederholpräzision: 1' (0.01°)
Anzeige: LCD mit einer Höhe von 6,5mm
ON/OFF: Ja
DATA (Ausgabe mit Kabel) / HOLD (Anzeigewert): Ja
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: In einer Box, 1x Batterie CR-2.032, 150 mm Stahllineal, Halter für Höhenmessgeräte
Energieversorgung: 1 Batterie CR-2032
Batterielebensdauer: ca. 2.000 Stunde

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb