• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Universal-Winkelmesser 135 mm Klinge

Artikel-Nr.: 187-201
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
Produktart Winkelmesser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 187-201
EAN / GTIN 4946368047348
Herstellernummer 187-201
L-Nummer L40010 638

Beschreibung

Beschreibung:

Der Universal-Winkelmesser bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Ermöglicht hochpräzise Winkelmessungen von Maschinen, Formen und Vorrichtungen. Mit Anschlussmöglichkeit an Höhenmess- und Montage an Anreißgeräte Serie 192 über Halter.

Merkmal:

Messbereich: 0-90° x4 (360°)
Skalenteilungswert: 5´
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: In einer Box mit spitzem Winkelaufsatz

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb