• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Lineman-Zange funkenfrei

Artikel-Nr.: 187.20SR
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
Produktart Flachrundzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 187.20SR
EAN / GTIN 3148518639316
Herstellernummer 187.20SR
L-Nummer L60130 7970

Beschreibung

Beschreibung:

  • Spezielle funkenfreie und antimagnetische Berylliumkupferlegierung
  • Zu Ihrer Sicherheit verwendet FACOM angegossene, antistatische Überzüge aus PVC,
  • die jegliche Funkenbildung unterdrücken
  • Schneiden speziell für einen leichten Schnitt und eine längere Lebensdauer des Werkzeugs entwickelt

Merkmal:

  • B [mm]: 28
  • E [mm]: 12
  • L [mm]: 200
  • Gewicht in Gramm: 405

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb