• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kombizange 1000V isoliert 205 mm

Artikel-Nr.: 187.20AVSE
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
Produktart Multifunktionszange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 187.20AVSE
EAN / GTIN 3148517048508
Herstellernummer 187.20AVSE
L-Nummer L60130 6446

Beschreibung

Beschreibung:

  • Isolierung mit Sicherheits-Farbcode
  • Härtung für allgemeine Widerstandskraft
  • Durch eine zweite Wärmebehandlung weisen die Schneiden eine Härte von über 60 HRc auf
  • brünierter Kopf

Merkmal:

  • E [mm]: 40
  • L x B x H [mm]: 205 x 70 x 40
  • L [mm]: 205
  • L1 [mm]: 70
  • 140 kg/mm² [Ø mm]: 2,0
  • 200 kg/mm² [Ø mm]: 2,0
  • Cu - max. Ø [mm²]: 4,0
  • Gewicht in Gramm: 410

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb