• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kombizange 1000V isoliert 185 mm

Artikel-Nr.: 187.18AVSE
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
    Produktart Multifunktionszange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 187.18AVSE
    EAN / GTIN 3148517048768
    Herstellernummer 187.18AVSE
    L-Nummer L60130 2746

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Isolierung mit Sicherheits-Farbcode
    • Härtung für allgemeine Widerstandskraft
    • Durch eine zweite Wärmebehandlung weisen die Schneiden eine Härte von über 60 HRc auf
    • brünierter Kopf

    Merkmal:

    • E [mm]: 35
    • L x B x H [mm]: 185 x 70 x 35
    • L [mm]: 185
    • L1 [mm]: 70
    • 140 kg/mm² [Ø mm]: 1,8
    • 200 kg/mm² [Ø mm]: 1,8
    • Cu - max. Ø [mm²]: 3,7
    • Gewicht in Gramm: 320

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb