• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kombizange verchromt SLS 160 mm

Artikel-Nr.: 187.16CPESLS
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
Produktart Multifunktionszange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 187.16CPESLS
EAN / GTIN 3662424028397
Herstellernummer 187.16CPESLS
L-Nummer L60130 8701

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausgestattet mit dem SLS-System von FACOM®, um ein unbeabsichtigtes Herabfallen zu verhindern.
  • Die spezielle Sicherung mittels verpresstem Stahlseil mit Rotationsmöglichkeit für mehr Arbeitskomfort bei Arbeiten in Höhen.
  • Schneiden für alle Drahtsorten geeignet: Pianodraht, weiche Drähte, moderne Werkstoffe (Fe-Draht max. 200 kg/mm²).
  • Große Hebelübersetzung und versetzte Achse für minimalen Kraftaufwand beim Schneiden.
  • Chrom-Molybdän-Vanadium-Stahl für lange Lebensdauer (hohe Härte der Schneiden: 61/63 HRc).
  • Ergonomische Überzüge aus sehr chemikalienbeständigem Material.
  • Abnehmbare Öffnungs-Druckfeder, kann bei Bedarf auch wieder eingesetzt werden.
  • verchromt

Merkmal:

  • B [mm]: 21
  • C [mm]: 34
  • C1 [mm]: 12
  • E [mm]: 9,5
  • L [mm]: 165
  • Gewicht in Gramm: 220

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb