• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kabel-Drehmomentschlüssel SE 9x12

Artikel-Nr.: 1869973
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Datenkabel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 1869973
    EAN / GTIN 0611702895902
    Herstellernummer 1869973

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Speziell für Fernschaltungen, Zählvorgänge, Überwachung und Kontrolle an Produktionslinien und Serienproduktion
    • Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 10 - 65 N·m
    • Mit 9x12 Innen-Rechteckaufnahme
    • Fest voreinstellbarer Drehmomentschlüssel - ohne Skala
    • Die Festeinstellung kann im Werk oder eigenhändig auf geeigneten Prüfgeräten vorgenommen werden
    • Wenn werksseitige Festeinstellung gewünscht ist, bitte bei Bestellung N·m-Wert angeben (Preis auf Anfrage)
    • Inkl. Einstellwerkzeug, um den festeingestellten Wert zu ändern

    Merkmal:

    • Antriebsaufnahme, Rechteck-: 9 x 12 mm
    • Antriebstyp/Antrieb: Rechteckaufnahme
    • Anzugsrichtung: Links und Rechts
    • Ausführung: inkl. Schalthülse und Verbindungskabel
    • Auslösemechanik: Langwegauslösung
    • Drehmoment (min.) [lbf ft]: 7 lbf ft
    • Drehmoment (min.) [lbf in]: 575 lbf in
    • Drehmoment (min.) [Nm]: 13 Nm
    • Drehmoment (max.) [lbf ft]: 48 lbf ft
    • Drehmoment (max.) [lbf in]: 115 lbf in
    • Drehmoment (max.) [Nm]: 65 Nm
    • Einsatzbereich:
      • Montage
      • Serienmontage
      • Fertigung
      • Qualitätskontrolle
    • Gesamtlänge [mm]: 452 mm
    • Material: Stahlrohrkonstruktion
    • Präzision: +/- 4 %
    • Prüfzertifikat: DIN EN ISO 6789-02:2017
    • Sicherung: Fangarretierung
    • Skalentyp: ohne
    • 1000 V isoliert: nein
    • EPA-/ESD-Ausführung: nein
    • Festeinstellung: ja
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein
    • Zielgruppen:
      • Automotive
      • Industrie
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb