• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kabel-Drehmomentschlüssel 1/2″ 40-125 N·m

Artikel-Nr.: 1869892
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Datenkabel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 1869892
    EAN / GTIN 0611702890532
    Herstellernummer 1869892

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Speziell für Fernschaltungen, Zählvorgänge, Überwachung und Kontrolle an Produktionslinien und Serienproduktion
    • Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 40 - 125 N·m
    • Mit 1/2″ Vierkantantrieb
    • Fest voreinstellbarer Drehmomentschlüssel - ohne Skala
    • Die Festeinstellung kann im Werk oder eigenhändig auf geeigneten Prüfgeräten vorgenommen werden
    • Wenn werksseitige Festeinstellung gewünscht ist, bitte bei Bestellung N·m-Wert angeben (Preis auf Anfrage)
    • Inkl. Einstellwerkzeug, um den festeingestellten Wert zu ändern

    Merkmal:

    • Antriebstyp/Antrieb: Einfachvierkant Ratsche
    • Antriebsvierkant [metrisch]: 12,5 mm
    • Antriebsvierkant [zöllig]: 1/2″
    • Anzugsrichtung: Rechts
    • Auslösemechanik: Rutschkupplung
    • Drehmoment (min.) [lbf in]: 354 lbf in
    • Drehmoment (max.) [lbf in]: 1106 lbf in
    • Drehmomentbereich (min./max.) [lbf ft]: 30 lbf ft - 90 lbf ft
    • Drehmomentbereich (min./max.) [Nm]: 40 Nm - 125 Nm
    • Einsatzbereich:
      • Montage
      • Serienmontage
      • Fertigung
      • Qualitätskontrolle
    • Gesamtlänge [mm]: 610 mm
    • 1000 V isoliert: nein
    • EPA-/ESD-Ausführung: nein
    • Festeinstellung: ja
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein
    • Zielgruppen:
      • Automotive
      • Industrie
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb