Ausführung:
Stoff
75% Baumwolle, 24% Polyester, 1% antistatisch, Köper, flammhemmend, antistatisch, 350 g/m²
Taschen
Beintasche mit Balg, Handytasche und Stifttasche
Schräge Vordertaschen
Details
Abnehmbare Ausweistasche für Flammschutz-Kleidung
Schlaufen, davon eine mit D-Ring
Metall-Reißverschluss im Schritt
Außenliegende Zertifizierungsetiketten
Innenfutter
Steppfutter
Funktionalität
Öl-, schmutz- und wasserabweisend, Warm gefüttert
Verstärkung
CORDURA®/Kevlar®/Protal® - verstärkt an den Knien
Reflex
Flammhemmende Reflexstreifen mit doppelten Nähten
Beschreibung:
- Die Multinorm Winter Arbeitshose bietet maximalen Schutz bei Arbeiten in extremen Bedingungen
- Sie besteht aus einem robusten Material und hat intelligente Taschenlösungen
- Verstärkte Kniepolstertaschen aus CORDURA®/Kevlar®
- Zertifiziert nach EN ISO 20471, EN 1149-5, IEC 61482-2, EN 342, EN ISO 11612, EN ISO 11611, EN 13034 PB [6]
- ATPV: 43,0 cal/cm²
Norm:
- EN ISO 20471, Klasse 1
- EN 1149-5
- EN ISO 11611, Klasse 1 A1+A2
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
- EN 13034 PB [6]
- IEC 61482-2, Klasse 2
- ATPV: 43,0 cal/cm²
- EN 342 zusammen mit 4069-1514, 4784-1516 und 4961-1516