• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Universal-Abzieher, 2-armig, 200x150 mm, HIGH POWER

Artikel-Nr.: 1868160
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Zweiarmiger Abzieher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 1868160
    EAN / GTIN 4036976113518
    Herstellernummer 1868160
    L-Nummer L60160 6425

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Traverse besonders vergütet, hält hohen Kräften stand, Belastung mit doppelter Zugkraft möglich
    • Kräftige, im Gesenk geschmiedete Ausführung
    • Durch Umstecken der Haken als Außen- und Innenabzieher verwendbar
    • Einstellskala zum gleichmäßigen Justieren der Abzughaken. Erlaubt auch bei höchsten Abzugkräften ein zentrisches und kraftoptimiertes Abziehen
    • Selbsttragende Haken, schnellverstellbar
    • Auswechsel- und drehbares Druckstück (Kugel oder Spitze)
    • Spindel thermochemisch gehärtet
    • Nachrüstbar mit Hydraulikspindel

    Merkmal:

    • Anzahl der Arme: 2
    • Anzahl der Haken: 2
    • Ausführung: 2-armig
    • Belastung des gesamten Abziehers (max.) [t]: 10 t
    • Hakenfußbreite an der Nutzfläche c1 [mm]: 30 mm
    • Hakenfußstärke an der Spitze e1 [mm]: 3,5 mm
    • Hakenfußtiefe nutzbar d2 [mm]: 18 mm
    • Hydraulikspindel optional: 1.06/HSP1
    • Schlüsselweite Betätigungssechskant: 22 mm
    • Skaleneinteilung vorhanden: x
    • Spanntiefe nutzbar b [mm]: 150 mm
    • Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]: 200 mm
    • Spannweite Innenabziehen a2 (min.) [mm]: 110 mm
    • Spannweite Innenabziehen a2 (max.) [mm]: 260 mm
    • Spindel Aufnahme: G1/2″
    • Spindel Druckstückart: Kugel & Spitze
    • Spindel Gewindegröße: G1/2x210mm
    • Spindel Gewindelänge (nutzbar) [mm]: 210 mm
    • Spindel Oberflächenbeschichtung: Nitrocarburiert
    • Spindel Schlüsselweite: 22 mm
    • Verwendung/Einsatz: Zum Abziehen von Antriebsscheiben, Rädern, Kugellager usw.
    • Zugkraft (max.) [t]: 10
    • 1000 V isoliert: nein
    • 3D-Daten vorhanden: nein
    • Abrutschsicherung an der Spindel vorhanden: nein
    • Haken parallel verschiebbar: ja
    • Hakenbremse vorhanden: nein
    • Hydraulikspindel vorhanden: nein
    • Nachrüstbar mit Hydraulikspindel: ja
    • Schnellspannhebel vorhanden: ja
    • Schrauben inklusive: nein
    • Spannbügel vorhanden: nein
    • Spindel Abrutschsicherung: nein
    • Spindelspitze auswechselbar: ja
    • umdrehbare Arme vorhanden: ja
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb