• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Universal-Abzieher, 2-armig, 130x100 mm, HIGH POWER

Artikel-Nr.: 1868152
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Zweiarmiger Abzieher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1868152
EAN / GTIN 4036976113501
Herstellernummer 1868152
L-Nummer L60160 6423

Beschreibung

Beschreibung:

  • Traverse besonders vergütet, hält hohen Kräften stand, Belastung mit doppelter Zugkraft möglich
  • Kräftige, im Gesenk geschmiedete Ausführung
  • Durch Umstecken der Haken als Außen- und Innenabzieher verwendbar
  • Einstellskala zum gleichmäßigen Justieren der Abzughaken. Erlaubt auch bei höchsten Abzugkräften ein zentrisches und kraftoptimiertes Abziehen
  • Selbsttragende Haken, schnellverstellbar
  • Auswechsel- und drehbares Druckstück (Kugel oder Spitze)
  • Spindel thermochemisch gehärtet

Merkmal:

  • Anzahl der Arme: 2
  • Anzahl der Haken: 2
  • Ausführung: 2-armig
  • Belastung des gesamten Abziehers (max.) [t]: 5 t
  • Hakenfußbreite an der Nutzfläche c1 [mm]: 22 mm
  • Hakenfußstärke an der Spitze e1 [mm]: 3,0 mm
  • Hakenfußtiefe nutzbar d2 [mm]: 12 mm
  • Schlüsselweite Betätigungssechskant: 17 mm
  • Skaleneinteilung vorhanden: x
  • Spanntiefe nutzbar b [mm]: 100 mm
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]: 130 mm
  • Spannweite Innenabziehen a2 (min.) [mm]: 70 mm
  • Spannweite Innenabziehen a2 (max.) [mm]: 170 mm
  • Spindel Aufnahme: M14x1,5mm
  • Spindel Druckstückart: Kugel & Spitze
  • Spindel Gewindegröße: M14x1,5x140mm
  • Spindel Gewindelänge (nutzbar) [mm]: 140 mm
  • Spindel Oberflächenbeschichtung: Nitrocarburiert
  • Spindel Schlüsselweite: 17 mm
  • Verwendung/Einsatz: Zum Abziehen von Antriebsscheiben, Rädern, Kugellager usw.
  • Zugkraft (max.) [t]: 5
  • 1000 V isoliert: nein
  • 3D-Daten vorhanden: nein
  • Abrutschsicherung an der Spindel vorhanden: nein
  • Haken parallel verschiebbar: ja
  • Hakenbremse vorhanden: nein
  • Hydraulikspindel vorhanden: nein
  • Nachrüstbar mit Hydraulikspindel: nein
  • Schnellspannhebel vorhanden: ja
  • Schrauben inklusive: nein
  • Spannbügel vorhanden: nein
  • Spindel Abrutschsicherung: nein
  • Spindelspitze auswechselbar: ja
  • umdrehbare Arme vorhanden: ja
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein