Ausführung:
- Messwert: 0.001 mm/.00005 Zoll
- Schutzart IP65
- LCD-Anzeige 10 mm
- Ratschenanschlag
- Hartmetall-Messflächen
- Spindel rostfrei, gehärtet und glatt
- Rahmen lackiert
- Thermisch isoliert
- Werksstandard
Beschreibung:
Digitale Bügelmessschraube IP65, Data-Variable, 75-100mm, Abl. 0,001, LCD-Anzeige 10 mm, vorgezogene Friktionskupplung, Hartmetall-Messflächen, Messspindel rostfrei, Werksnorm, ON/OFF, Quick-Start, Quick-Lock, mm/inch, ABS, ORIGIN, Hold, TOL
Merkmal:
- Fehlergrenze (mm): 0,003 mm
- Fehlergrenze (µm): 3 µm
- Spindelabstand_mm: 0.5
- Messbereich Fehlergrenze µm: 3 µm