• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Dig. Bügelmessschraube IP65 Integrated Wireless Satz 0-100mm

Artikel-Nr.: 186642160
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Bügelmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 186642160
EAN / GTIN 4029713049416
Herstellernummer 186642160
L-Nummer L40510 1829

Beschreibung

Beschreibung:

Digitale Bügelmessschrauben mit integriertem Funk im Satz, 0-100mm, IP65 Spindelsteigung 0,5mm, Spindeldurchmesser 6,5mm, Lieferung im Kunststoffetui

Merkmal:

  • Messbereich (mm): 0 - 100
  • Spindelabstand_mm: 0,5 mm
  • Spindeldurchmesser_mm: 6,5 mm
  • Messkraft MIN.: 5 N
  • Messkraft MAX: 10 N

Norm:

Factory standard
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb