Ausführung:
- Messwert 0,001 mm / .00005 Zoll
- Schutzart IP65
- LCD-Anzeige: 10 mm
- Schneller Antrieb
- Hartmetall-Messflächen
- Spindel rostfrei, gehärtet und glatt
- Rahmen lackiert
- Thermisch isoliert
- Werksstandard
Beschreibung:
Digitale Bügelmessschraube IP65, ohne Datenausgang, 25-50mm, Abl. 0,001, LCD-Anzeige 10 mm, vorgezogene Friktionskupplung, Hartmetall-Messflächen, Messspindel rostfrei, Werksnorm, ON/OFF, Quick-Start, Quick-Lock, mm/inch, ABS, ORIGIN, Hold, TOL, mit intergriertem Funk
Merkmal:
- IP-Klasse: IP 65
- Messwert: 0,001 mm
- Messbereich (mm): 25 - 50
- Fehlergrenze (mm): 0,002 mm
- Fehlergrenze (µm): 2 µm
- Spindelabstand_mm: 0,5 mm
- Spindeldurchmesser_mm: 6,5 mm
- Messkraft MIN.: 5 N
- Messkraft MAX: 10 N
Norm:
Factory standard