• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Dig. Bügelmessschraube IP65 Integrated Wireless 0 - 25 mm

Artikel-Nr.: 186641060
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 186641060
EAN / GTIN 4029713049379
Herstellernummer 186641060

Beschreibung

Ausführung:

  • Messwert 0,001 mm / .00005 Zoll
  • Schutzart IP65
  • LCD-Anzeige: 10 mm
  • Schneller Antrieb
  • Hartmetall-Messflächen
  • Spindel rostfrei, gehärtet und glatt
  • Rahmen lackiert
  • Thermisch isoliert
  • Werksstandard

Beschreibung:

Digitale Bügelmessschraube IP65, ohne Datenausgang, 0-25mm, Abl. 0,001, LCD-Anzeige 10 mm, vorgezogene Friktionskupplung, Hartmetall-Messflächen, Messspindel rostfrei, Werksnorm, ON/OFF, Quick-Start, Quick-Lock, mm/inch, ABS, ORIGIN, Hold, TOL, mit integriertem Funk

Merkmal:

  • IP-Klasse: IP 65
  • Messwert: 0,001 mm
  • Messbereich (mm): 0 - 25
  • Fehlergrenze (mm): 0,002 mm
  • Fehlergrenze (µm): 2 µm
  • Spindelabstand_mm: 0,5 mm
  • Spindeldurchmesser_mm: 6,5 mm
  • Messkraft MIN.: 5 N
  • Messkraft MAX: 10 N

Norm:

Factory standard

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb