Ausführung:
- Messwert: 0,001 mm/.00005 Zoll
- Schutzart IP40
- LCD-Anzeige: 10 mm
- Schneller Antrieb
- Hartmetall-Messflächen
- Spindel rostfrei, gehärtet und glatt
- Rahmen lackiert
- Thermisch isoliert
- Werksstandard
Beschreibung:
Digitale Bügelmessschraube BASIC, 0-25mm, Abl. 0,001mm, IP40, LCD-Anzeige 10mm, Werksnorm, Handwärmeschutz, Hartmetall-Messflächen, Quick-Start, Quick-Lock, mm/inch, ABS, Hold, ON/OFF, Fehlergrenze 0,002 mm
Merkmal:
- IP-Klasse: IP 65
- Messwert: 0,001 mm
- Messbereich (mm): 0 - 25
- Fehlergrenze (mm): 0,002 mm
- Fehlergrenze (µm): 2 µm
- Spindelabstand_mm: 0,5 mm
- Spindeldurchmesser_mm: 6,5 mm
- Messkraft MIN.: 5 N
- Messkraft MAX: 10 N
Norm:
Factory standard