• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Abisolierzange ∙ automatisch ∙ Länge: 205 mm

Artikel-Nr.: 1863
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
Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1863
EAN / GTIN 4000896007325
Herstellernummer 1863
L-Nummer L60140 1852

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Abisolieren von Elektrodrähten, Litzenleitern und Kabeln
  • Automatische Anpassung auf die Isolationsstärke, einwandfreies Abisolieren
  • Für Kupfer- und Aluminium-Leitungen
  • Abisolierbereich PVC-isolierte Leiter von 0,2 bis 6 mm2 Leiterquerschnitt
  • Maximal einstellbare Abisolierlänge: 18 mm
  • Federnd gelagerte Lamellenmesser
  • Drahtschneider von 4 mm2 eindrähtig bis 6 mm2 feindrähtig
  • Abmessungen / Länge: 205 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.2 kg

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb