Ausführung:
Stoff
65% Polyester, 35% Baumwolle, Köper, wasserabweisendes Obermaterial, 240g/m²
Taschen
Gesäßtaschen
Beintasche mit Bleistifttasche und Handytasche, Beintasche mit Balg
Kniepolstertaschen innenliegend
Seitentaschen
Details
Schlaufen, davon eine mit D-Ring
Innenfutter
Steppfutter
Funktionalität
Besonders ergonomisch geformte Hosenbeine
Reflex
50 mm breite Reflexstreifen, Reflexmaterial rund um die Beine
Zubehör
Artikel 2162
Beschreibung:
- Bequeme und gefütterte High Vis Winterhose aus einem langlebigen, wasser- und schmutzabweisenden Material
- Die Hose hat angeschrägte Fronttaschen, Beintasche mit Balg und großräumige Beintaschen, die Platz bieten für Dokumente und Stifte
- Die rechte Beintasche sorgt für optimalen Komfort und perfekte Nutzung
- Die Hose hat vorgeformte Knie und innenliegende Kniepolstertaschen
- Die perfekte langlebige Winterhose! Zertifiziert nach EN 471/EN 20471 Klasse 1
Norm:
- EN ISO 20471, Klasse 1
- Zertifizierungsgruppe W
- EN 14404:2004+A1:2010 zusammen mit Kniepolster 4027 und 4057
- EN 342 zusammen mit Art. 4862