• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kombinationsstein Keramisch gebunden 18x10x75 mm CKOMBIC120/240

Artikel-Nr.: 186109
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Abziehbankstein

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 186109
EAN / GTIN 9003171861099
Herstellernummer 186109
L-Nummer L50140 1755

Beschreibung

Beschreibung:

Den Tyrolit Kombinationsstein können Sie zum Entgraten unterschiedlichster Werkstücke einsetzen. Auf Grund seiner zwei verschiedenen Korngrößen sind Sie immer für die jeweilige Anwendung ausgestattet. Dieses Produkt können Sie ebenfalls zum Abziehen von Magnettischen verwenden.

Merkmal:

  • Form: 90K KOMBINATIONSSTEIN
  • Korngröße: 120
  • Vs /max: 35 m/s
  • Spezifikation : CKOMBI
  • Abmessung (B x C x L): 18 x 10 x 75 mm
  • Durchmesser: 18 mm
  • Stärke: 10 mm
  • Bohrung: 75 mm
  • Werkstoffeignung: Stahl

Vorteil:

  • Individuelle Anwendung
  • Beste Ergebnisse
  • Breites Sortiment

Verwendung:

  • Zum Entgraten unterschiedlichster Werkstücke
  • Auch zum Abziehen von Magnettischen geeignet

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb