Schmaler Scheibenfräser 50X2 mm

Artikel-Nr.: 185500 50X2
auf Anfrage
Sofort lieferbar
49 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀×Breite js16×k11 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS Co 5
  • Norm: DIN 1834 A
  • Fräsprofil: kreuzverzahnt
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: js16
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schneiden-⌀ DC 50 mm
    Schnittbreite 2 mm
    Beschichtung unbeschichtet
    Schneidstoff HSS Co 5
    Norm DIN 1834 A
    Fräsprofil kreuzverzahnt
    Typ N
    Toleranz Nenn-⌀ js16
    Bohrungs-⌀ H7 16 mm
    Zähnezahl Z 22
    Vorschub fz in Stahl < 750 N/mm2 0,04 mm
    Innenkühlung nein
    Schaftausführung mit Bohrung
    Farbring ohne
    Produktart Scheibenfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 185500 50X2
    EAN / GTIN 4045197097316
    Herstellernummer 185500 50X2

    Anwendertabelle

    Alu (kurzspanend)
    N
    200
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    19
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    19
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    19
    INOX < 900 N/mm²
    M
    9
    CuZn
    N
    180
    Uni
     
    nass maximal
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Dreiseitig schneidende Metallkreisfräser, mit Bohrungsbund und Keilnut. Kreuzverzahnt: durch die wechselseitige Schrägverzahnung schneidet dieser Fräser auch bei tiefen Schnitten sehr ruhig.

    Verwendung:

    Zum Schlitzfräsen oder Trennen, wenn die Seitenflächen des Werkstückes eine genaue und saubere Oberfläche erhalten sollen.

    Hinweis:

    fz für ae = 0,1 × D.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb