• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kraft Kombi-Zange

Artikel-Nr.: 1851M-44
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
    Produktart Multifunktionszange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 1851M-44
    EAN / GTIN 4000896144914
    Herstellernummer 1851M-44
    L-Nummer L60140 3413

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Anwendung:
    Leistungsklasse H (Pianodraht, gehärteter Stahldraht)
    • Verringerter Kraftaufwand durch Verlegen des Drehpunktes zur Schneide
    • Induktiv gehärtete Schneide mit Wate
    • Schneidenhärte: 64 HRC
    • Ergonomische HAZET 2-Komponenten-Kunststoff-Griffhüllen (blau/schwarz)
    • Oberfläche: poliert, gestrahlt
    • DIN ISO 5746
    • Made In Germany
    • Abmessungen / Länge: 200 mm
    • Netto-Gewicht (kg): 0.32 kg

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb