• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kraft Kombizange ∙ Länge: 210 mm

Artikel-Nr.: 1851-44
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
Produktart Multifunktionszange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1851-44
EAN / GTIN 4000896055081
Herstellernummer 1851-44

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Leistungsklasse H (Pianodraht, gehärteter Stahldraht)
  • Verringerter Kraftaufwand durch Verlegen des Drehpunktes zur Schneide
  • Induktiv gehärtete Schneide mit Wate
  • Schneidenhärte: 64 HRC
  • Ergonomische HAZET 2-Komponenten-Kunststoff-Griffhüllen (blau/schwarz)
  • Oberfläche: verchromt, Kopf hochglanz
  • DIN ISO 5746
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 210 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.34 kg

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb