• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kombizange ∙ schutzisoliert ∙ Länge: 180 mm

Artikel-Nr.: 1850VDE-33
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
Produktart Multifunktionszange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1850VDE-33
EAN / GTIN 4000896007219
Herstellernummer 1850VDE-33
L-Nummer L60140 3957

Beschreibung

Beschreibung:

  • Induktiv gehärtete Schneide mit Wate
  • Schneidenhärte: 60 HRC
  • Ergonomische HAZET 2-Komponenten-Kunststoff-Griffhüllen (rot/gelb)
  • Oberfläche: hochglanzverchromt, schutzisoliert
  • IEC 60900:2018, DIN ISO 5746
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 180 mm
  • VDE Schutzisolierung bis 1000V
  • Netto-Gewicht (kg): 0.25 kg

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb