• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kombi-Zange

Artikel-Nr.: 1850-22
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
    Produktart Multifunktionszange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 1850-22
    EAN / GTIN 4000896007141
    Herstellernummer 1850-22
    L-Nummer L60140 852

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Induktiv gehärtete Schneide mit Wate
    • Schneidenhärte: 60 HRC
    • Ergonomische HAZET 2-Komponenten-Kunststoff-Griffhüllen (blau/schwarz)
    • Oberfläche: hochglanzverchromt
    • DIN ISO 5746
    • Made In Germany
    • Abmessungen / Länge: 170 mm
    • Netto-Gewicht (kg): 0.2 kg

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb