• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zündkerzenstecker Abzieher ∙ Länge: 275 mm

Artikel-Nr.: 1849-9
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1849-9
EAN / GTIN 4000896110476
Herstellernummer 1849-9

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Abziehen und Aufstecken von Zündkerzensteckern
  • Einsatz auch am betriebswarmen Motor
  • Für VW Golf 4 ∙ 5 ∙ 6 – 1,6 l ∙ Polo 5 – 1,2 l Bj. 2009 → ∙ Bora Bj. 1999 → und Touran Bj. 2004 → mit 1,6 l ∙ 4-Zylinder Einspritzmotor mit Rollenschlepphebel,
    New Beetle Bj. 1999 → mit 2,0 l ∙ 4-Zylinder Einspritzmotor und 2-Ventil 4-Zylinder Einspritzmotor mit Rollenschlepphebel
    AUDI A3 Bj. 2004 → mit 2-Ventil 4-Zylinder Einspritzmotor
    SEAT ∙ ŠKODASMART For Two (Typ 450)
  • T-Griff aus Kunststoff
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 275 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.08 kg

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb