• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zündspulen-Abzieher

Artikel-Nr.: 1849-8
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
    Produktart Steckschlüssel-Einsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 1849-8
    EAN / GTIN 4000896110360
    Herstellernummer 1849-8
    L-Nummer L60140 3714

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Anwendung:
    Demontage und Montage der Zündspulen mit Leistungsendstufe
    • An VW Golf ∙ Bora ∙ Eos 3,2 l Bj. 2006 → ∙ Passat ∙ Sharan ∙ Touareg 6-Zylinder Bj. 2003 → ∙ Transporter T5 3,2 l 6-Zylinder Einspritzer Bj. 2004 →
      AUDI TT 3,2 l Bj. 1999 → 2007 ∙ A3 3,2 l Bj. 2004 → ∙ Passat B7 3,6 l FSI
    • T-Griff aus Kunststoff
    • Oberfläche: verchromt
    • Made In Germany
    • Abmessungen / Länge: 133 mm
    • Netto-Gewicht (kg): 0.13 kg

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb