• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zündspulen Abzieher ∙ Länge: 135 mm

Artikel-Nr.: 1849-7
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1849-7
EAN / GTIN 4000896110353
Herstellernummer 1849-7
L-Nummer L60140 336

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Demontage und Montage der Zündspulen mit Leistungsendstufe
  • An VW Polo ∙ Fox 1,2 l ∙ Golf 1,4 ∙ 1,6 l ∙ Golf Plus 1,4 l Bj. 2005 → ∙ Caddy 1,4 l ∙ Bora 1,4 ∙ 1,6 l ∙ Beetle 1,4 l (Benziner Bj. 2003 →) ∙ Scirocco 1,4 l Bj. 2009 → ∙ Lupo 4-Zylinder-Direkteinspritzer Bj. 1999 → ∙ Passat B7 1,4 l TSI ∙ Touran 1,6 l ∙ Phaeton ∙ Transporter T4 ∙ ŠKODA Fabia
  • T-Griff aus Kunststoff
  • Oberfläche: verchromt
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 135 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.15 kg

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb