• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zündspulen-Abzieher

Artikel-Nr.: 1849-10
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
    Produktart Steckschlüssel-Einsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 1849-10
    EAN / GTIN 4000896132201
    Herstellernummer 1849-10

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Anwendung:
    Demontage / Montage der Zündspulen mit Leistungsendstufe
    • VW Direkteinspritzer 2,0: Golf Bj. 2004 → ∙ Touran Bj. 2004 → ∙ Passat Bj. 2006 → ∙ Eos Bj. 2006 → ∙ Polo Bj. 2002 → 4-Zylinder 5V ∙ Scirocco Bj. 2009 → 1,8 und 2,0 l ∙ Tiguan Bj. 2006 → 1,8 und 2,0 l ∙ Phaeton Bj. 2003 → 8-Zylinder Passat B7 1,8 – 2,0 l TSI
    • AUDI Direkteinspritzer:
      A3 Bj. 2004 → 2,0 ∙ A4 Bj. 2002 → 2,0 ∙ A5 Bj. 2008 → 3,2 und 4,2 l ∙ A6 Bj. 2005 → 3,2 ∙ A8 Bj. 2003 → 3,2 – 4,2 und 5,2 l,
      TT Bj. 2007 → 1,8 und 2,0 l ∙ R8 Bj. 2008 → 4,2 l
      Q5 Bj. 2008 → 2,0 und 3,2 l ∙ Q7 Bj. 2007 → 3,6 und 4,2 l
    • T-Griff aus Kunststoff
    • Oberfläche: verchromt
    • Made In Germany
    • Abmessungen / Länge: 102 mm
    • Netto-Gewicht (kg): 0.12 kg

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb